CHF 70.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55.52 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 55 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |