CHF 41.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 49.6 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 45 kN |
Statische Belastung | 42 kN |
Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |