INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL183005-A-XL

  • ERIKS:24027575
  • Hersteller:0506227220000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42.51 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
35 kN
Statische Belastung
32 kN
Grenzdrehzahl
10900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig