INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL183004-A-XL

  • ERIKS:24027574
  • Hersteller:0506227060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36.81 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
26 kN
Grenzdrehzahl
13100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig