CHF 8'316.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'990.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 28649 mm |
Breite | 108 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.49 kN |
Statische Belastung | 1.9 kN |
Grenzdrehzahl | 1350 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |