CHF 6'770.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'318.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 264447 mm |
Breite | 102 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.25 kN |
Statische Belastung | 1.57 kN |
Grenzdrehzahl | 1470 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |