INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182326-A

  • ERIKS:14191631
  • Hersteller:001547372-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'279.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'707.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
2479 mm
Breite
93 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.11 kN
Statische Belastung
1.38 kN
Grenzdrehzahl
1570 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig