CHF 3'120.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'372.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 21827 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 840 kN |
Statische Belastung | 970 kN |
Grenzdrehzahl | 1820 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |