CHF 2'343.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'533.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 187303 mm |
Breite | 73 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 700 kN |
Statische Belastung | 850 kN |
Grenzdrehzahl | 2110 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |