CHF 1'755.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'898.07inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 16526 mm |
Breite | 64 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 550 kN |
Statische Belastung | 650 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |