CHF 1'224.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'323.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 143.22 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 405 kN |
Statische Belastung | 465 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |