CHF 1'061.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'147.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 132.14 mm |
Breite | 51 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 385 kN |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |