CHF 925.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'000.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 12669 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 345 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |