INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182312-A

  • ERIKS:14191625
  • Hersteller:001505599-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 803.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 868.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
11562 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
3500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig