INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182310-A-2S

  • ERIKS:14191623
  • Hersteller:000057100-0954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 627.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
98718 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig