INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182310-A

  • ERIKS:14191622
  • Hersteller:000057100-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 570.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 616.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
98718 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig