INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182309-A

  • ERIKS:14191621
  • Hersteller:000057088-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
88322 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig