INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182308-A-XL

  • ERIKS:14191620
  • Hersteller:084948396-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
83.12 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
170 kN
Statische Belastung
153 kN
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig