INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182305-A-2S

  • ERIKS:14191616
  • Hersteller:000056995-0954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
53717 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig