INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182305-A

  • ERIKS:14191615
  • Hersteller:000056995-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
53717 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
59 kN
Grenzdrehzahl
8100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig