INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182226-A

  • ERIKS:13560363
  • Hersteller:005155010-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 771.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 833.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
207.12 mm
Breite
64 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
620 kN
Statische Belastung
850 kN
Grenzdrehzahl
1790 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig