CHF 517.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 559.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 177 mm |
Breite | 53 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 580 kN |
Grenzdrehzahl | 2130 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |