CHF 405.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 438.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 162.81 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Grenzdrehzahl | 2300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |