INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182218-A

  • ERIKS:23997266
  • Hersteller:0000588580000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140.61 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
365 kN
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig