CHF 254.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 133.21 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 320 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |