CHF 218.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125.81 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 223 kN |
Statische Belastung | 280 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |