INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182214-A

  • ERIKS:13251171
  • Hersteller:RSL182214-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
111.01 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig