INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182213-A-XL

  • ERIKS:24027572
  • Hersteller:0501958160000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
106.25 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
198 kN
Statische Belastung
210 kN
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig