CHF 140.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 99.17 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 169 kN |
Statische Belastung | 176 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |