INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182211-A-XL

  • ERIKS:24027570
  • Hersteller:0501954920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
88.81 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
148 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig