INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182210-A-XL

  • ERIKS:24027569
  • Hersteller:0501953600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
81.4 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
109 kN
Statische Belastung
111 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig