INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182209-A-XL

  • ERIKS:24027568
  • Hersteller:0501953520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
74.43 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
98 kN
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig