CHF 79.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 70.94 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 97 kN |
Statische Belastung | 91 kN |
Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |