CHF 71.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 63.97 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 88 kN |
Statische Belastung | 78 kN |
Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |