INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig RSL182206-A-XL

  • ERIKS:24027565
  • Hersteller:0501953100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSL
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55.19 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
64 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig