CHF 55.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 46.52 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 51 kN |
Statische Belastung | 44.5 kN |
Grenzdrehzahl | 10300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |