CHF 54.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSL |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 41.47 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 45.5 kN |
Statische Belastung | 37 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |