INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Dreireihig SL14922-A

  • ERIKS:14191712
  • Hersteller:000178055-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'559.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'766.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL14
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
59 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Dreireihig