INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Dreireihig SL14918-A-C3

  • ERIKS:13282196
  • Hersteller:000177130-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'469.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'588.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL14
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
52 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Dreireihig