INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Dreireihig SL11948-A

  • ERIKS:14191698
  • Hersteller:000176621-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'484.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'576.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL11
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
116 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Dreireihig