INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Dreireihig SL11938-A

  • ERIKS:14191696
  • Hersteller:000176427-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'202.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'948.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL11
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
101 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Dreireihig