INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Dreireihig SL11930-A

  • ERIKS:14191695
  • Hersteller:000174220-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'868.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'505.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL11
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
88 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Dreireihig