INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Dreireihig SL11916-A

  • ERIKS:14191690
  • Hersteller:000173380-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'112.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'202.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL11
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Dreireihig