INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Dreireihig SL11914-A-C4

  • ERIKS:14191689
  • Hersteller:000173169-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 980.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'059.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL11
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
44 mm
Lagerluft
C4
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Dreireihig