Eriks
INA

INA Zweireihiges Zylinderrollenlager vollrollig SL185052-TB-C3-2S

  • ERIKS:14180620
  • Hersteller:053529880-0034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'091.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'908.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1850
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
190 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig