Eriks
INA

INA Zweireihiges Zylinderrollenlager vollrollig abgedichtet SL045006-PP-2NR-C3-L091

  • ERIKS:14177098
  • Hersteller:001408852-0060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
34 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig