Eriks
INA

INA Zweireihiges Zylinderrollenlager vollrollig abgedichtet SL04260-D-PP-C3

  • ERIKS:13448504
  • Hersteller:089232208-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'378.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'651.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig