CHF 148.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G52.. -2RS-N |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |