Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl G5205-2RS-N

  • ERIKS:11833555
  • Hersteller:8871290000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G52.. -2RS-N
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja