CHF 49.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.24inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 5.6 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Referenzdrehzahl | 11.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 17.4 rpm |
Mit Dichtung | Ja |